※面付図
ヒサゴ
チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用Ⅱ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031325
品番
BP1718
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
OCRタイプ用Ⅱ型
複写枚数
5枚
寸法(mm)
305×127
内容
1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
アズワン品番
64-8845-60
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注意
※1枚目がOCR対応です。
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。