※面付図
ヒサゴ
百貨店統一伝票(タイプⅡ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031447
品番
BP1726
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
種別
タイプⅡ型
複写枚数
6枚
寸法(mm)
305×152
内容
1枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(紺)、2枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(緑)、3枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(黒)、4枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(茶)、5枚目:納品伝票(タイプⅡ型)(青) 、6枚目:納品伝票(タイプⅡ型)(桃)
アズワン品番
64-8845-66
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ