曜日別特売
AZ-10301 AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用) アイトス 49032286

AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着
ターコイズ
サイズM
内容量1着注文コード49032286品番AZ-10301
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

用途軽作業用。ターコイズサイズMトラスコ品番422-2296質量(g)300胸囲(cm)114混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100着丈(cm)72アズワン品番64-8967-43
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする