※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
AZ-10303 カラーブルゾン イージーパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
3L
L
LL
M
S
色
チャコール
ブラック
チャコール
ウエスト(cm)
84~94
104~114
84~94
94~104
76~84
68~76
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49032566
品番
AZ-10303
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
用途
軽作業用。
色
チャコール
サイズ
L
トラスコ品番
422-2571
種別
イージーパンツ
質量(g)
280
混率(%)
(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100
ウエスト(cm)
84~94
アズワン品番
64-8967-59