AZ-10303 AZ-10303 カラーブルゾン イージーパンツ(年間用) アイトス 49032575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-10303 カラーブルゾン イージーパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
チャコール
ウエスト(cm)94~104
内容量1着注文コード49032575品番AZ-10303
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

用途軽作業用。チャコールサイズLLトラスコ品番422-2580種別イージーパンツ質量(g)280混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100ウエスト(cm)94~104アズワン品番64-8967-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする