CSS2010-0200 UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツール 49034614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート超硬エンドミル CSS

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)1
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
2.5
7
9
11
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)2.0
2.0
1.5
2.5
3.0
1
2.3
3.8
4.5
4.0
5.0
6.0
7.5
9.0
8.0
10.0
12.0
12.5
15.0
18.0
16.0
20.0
24.0
25.0
30.0
36.0
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.45
0.75
0.9
0.8
1.2
1.25
1.8
1.4
1.75
2.1
1.6
2
2.4
2.25
2.7
0.1
0.25
0.7
3.75
5
6.25
3
4
6
8
12
10
15
18
17.5
21
22.5
27
27.5
33
全長(mm)45
内容量1本注文コード49034614品番CSS2010-0200
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル

用途
一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数2刃径(Φmm)1刃長(mm)2.0全長(mm)45シャンク径(Φmm)4トラスコ品番430-3784質量(g)884ねじれ角(°)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21494506
2023-06-13
用途: 真鍮板のカットに使用
その他業種

こちらのエンドミルはいつもを使用しています。真鍮板をカットするのにとても良いです。オイルを掛けながら使用していますが、もう少し耐久性が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする