CZS4130-2600 UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール 49034973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率超硬エンドミル CZS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)13
13
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
16
20
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)26
26
2.5
4
6
8
10
11
13
16
19
22
1.5
3
4.5
7.5
9
18
10.5
21
12
24
13.5
27
15
30
16.5
33
36
2.25
3.75
32
40
全長(mm)110
内容量1本注文コード49034973品番CZS4130-2600
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥13,992
販売価格(税別)
12,720

独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用

用途
部品加工用、一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4刃径(Φmm)13刃長(mm)26全長(mm)110シャンク径(Φmm)16トラスコ品番430-4144質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする