曜日別特売
3534 PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテック 49036477

※右の商品のみになります

PPチューブコネクターテーパー I型異径型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3~5/5~8
内容量1袋(10個)注文コード49036477品番3534
参考基準価格(税別)¥283販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。

材質ポリプロピレン(PP)質量(g)23.4全長(mm)62耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃適合チューブ内径(Φmm)3~5/5~8形状I型異径型トラスコ品番419-5582
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 自家製品のパーツとして
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

自家商材の付属品として一貫性が取れる為、不足分を追補しております。

対象商品 : 49036461
2021-10-15
用途: いろいろ

この手のジョイントがあり、大変助かっております。価格も安いし。

対象商品 : 49036477
2020-10-29
用途: 浄水器のホースの内径の変換

ホースを刺すとちょっとやそっとでは抜けないくらいしっかりささります。
ホースバンドも購入したけど不要なくらいでした。
サイズ違いも購入します。

対象商品 : 49036461
2020-06-06
用途: ビニールチューブと電池式ポンプ吐出ホースの接続
不動産業

サンプラテックの3533が丁度良いが、1本しかいらないところ10本単位で購入した。

対象商品 : 49036461
2017-09-19
用途: 異型チューブの接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですし、使い勝手が良いです。今のところ問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする