曜日別特売
GG-05 グリップゴムハンドル カーボーイ 49036714

 

GG-05 グリップゴムハンドル カーボーイ 49036714
GG-05 グリップゴムハンドル カーボーイ 49036714

グリップゴムハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グレー長さ(mm)185トラスコ品番417-4305注文コード49036714品番GG-05
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。

用途ドアや操作のレバーの安全対策にトラスコ品番417-4305材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)185グレー質量(g)20内径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222771
2024-03-10
用途: 洗車など洗い物作業

洗車ブラシの持ち手の部分が滑り易く持ち難かったので、ダメ元でこれを付けたらどうかと購入しました。
滑りにくくなったのと、手の痛みから解放されました。
持ちにくいものがあれば、これを装着すると別物の良い商品になるので大変有り難かったです。
あと少し長めだともっと良いです。

対象商品 : 49036723
2021-03-13
用途: ドアレバーの怪我防止
その他業種

家庭のドアレバーによる子供の怪我防止に。ちょうど子供の顔の位置にあり、しかも角張っているドアレバー。こんなドアレバーを設計するやつの気が知れないが、このゴムグリップを巻いて結束バンドで縛ればガード完了!

対象商品 : 49036696
2019-03-31
用途: ドアストッパーAP902Aに
製造業

ドアストッパーAP902Aにぴったりです。セットでも良いくらいかと。
ハイエースのリアゲートちょい開けに使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 49036696
2014-05-14
用途: 大型玩具プロトモデルのグリップとして
Pro Antiques COM

創作玩具の試作品用です。機械の操作バーエンドに使用しました。複数のテスターに使用してもらいましたが、握りごこちは好評でした。パイプ末端の安全確保にも良いと思います。ただ、色が浅い為、汚れが目立ちます。汚損防止がある程度工夫されればと思います。長期使用時の耐久性は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする