曜日別特売
60943 アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 49037256

 

60943 アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 49037256
60943 アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 49037256
60943 アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 49037256

アンチスリップテープ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
イエロー
テープ長さ(m)6
内容量1巻注文コード49037256品番60943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。

用途屋内・屋外兼用。イエローテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.7基材塩化ビニール(鉛不使用)粘着剤アクリル系粘着力6N/10mm、15N/25mm砥粒鉱物粒子使用場所屋外用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4831質量(g)290主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)96引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061175
2019-11-15
用途: 床面の作業区域色分け用
株式会社波多野製作所

値段の割によくくっつく。それと長いのが使いやすくていい。

対象商品 : 37061236
2018-06-29
用途: 耐油マットの固定
プレ・テック男鹿製造業

問題なく使用できました。また、油が付いてもすべることなく安心して使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 49037256
2018-02-28
用途: 脚立のステップのすべりどめ
D-STYLE株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

ちゃんとすべりどめ効果が発揮されていて
とてもよかったです!

対象商品 : 49037256
2017-08-28
用途: 室外階段の滑り止め

今のところしっかり固定しており、安定しています。室外使用での、耐久性を確認している。

1が参考にしています
対象商品 : 49037231
2017-05-17
用途: 壁取り付けタラップの滑り止め
サービス業

粘着力も強く現状は剥がれ等の様子は無いが、今後降雪次期後に確認する予定。

対象商品 : 37061175
2017-01-24
用途: ノンスリップの上に施工
市崎内装

下地が透けて見えるので、(黄色)下地処理をした方が仕上がりが綺麗になります。

対象商品 : 37061236
2016-09-30
用途: 船の階段等の滑り止めに使用
運輸・通信業

メーカーでの購入より、手配が早く、安価なところがいいですね。また購入したいです

対象商品 : 37061175
2016-06-29
用途: ミキサー車荷卸しの昇降時、ステップ・手すりの滑り止め
清澄運輸株式会社

耐久性も問題ないと思います。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする