曜日別特売
AIJ-2.50-4 空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 49037283

空気入車輪付キャスター 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49037283品番AIJ-2.50-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。

用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に車輪径(Φmm)220取付座(mm)160×160取付ピッチ(mm)125×125取付高(mm)287材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする