WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格二次電圧(V)
-
注文コード
49037809
品番
760301106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
定格二次電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
サイズ
EP5
タイプ
はんだ(終端)
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
80dc
周波数範囲(MHz)
(最大)0.1
定格二次電圧(V)
-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
7×8.5×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
信号及び電源
巻数比
1:1
インダクタンス(μH)
370
最大直流抵抗(mΩ)
-
絶縁電圧(V)
1500(Test)
出力ポート
1