曜日別特売
RSD-4 スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアー 49040117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39注文コード49040117品番RSD-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。

用途
被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。
穴あけ寸法(Φmm)4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39段数13段幅(mm)5.5全長(mm)109シャンク径(Φmm)10仕様ノンコーティングトラスコ品番403-2471材質高速度鋼(HSS)刃数2質量(g)302表面処理チタンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49040162
2017-08-03
用途: 空調機器取り付け時の下穴開けなど
有限会社小笠原鋼業建設業・工事業

スパイラルピラミットドリルは、下穴開けに利用したり、穴の大きさが小さいものから大きな穴まで開けれるので、大変便利です。
色々な刃を使いましたが、この刃は長持ちします。
少々お高いのですが、何本のドリルの刃を使うより一本で間に合うので
仕事には大活躍です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする