曜日別特売
C-511S-R/B バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 49040521

C-511S-R/B バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 49040521
C-511S-R/B バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 49040521

バッテリークリップ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格(A)10
内容量1セット注文コード49040521品番C-511S-R/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

バッテリークリップの赤黒セットです。

用途
充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
定格(A)10トラスコ品番417-3040セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル全長(mm)70質量(g)20最大開口(mm)11絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49040546
2023-08-29
用途: 電源用コード引き出し用として使用
サービス業

届きました商品に関しましては、とても良品でした。離島ですが、発送日数も予定通りで
とても助かりました。又、お願いします。

1が参考にしています
2022-10-10
用途: バイク用12vバッテリーから電源取り出し
建設業・工事業

充電式電動工具が充電弱いので有線化した際に
バイクから取り外した12vバイクバッテリーから電源取り出し用に電源コード制作
思った通りの出来でした
品質もしっかりしてて咥えのバネも強く安心感がある 買ってよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 49040512
2020-04-20
用途: パーツ類のテストに

良いも悪いも普通のワニ口です。問題なく使えています。

対象商品 : 49040521
2019-08-18
用途: バッテリーの充電
その他業種

バイク用のバッテリー充電端子としてつけました。大きさもちょうど良くハサミ具合もちから強い。

対象商品 : 49040512
2019-08-30
用途: バッテリーから電源取り出し
有限会社宇佐美自動車

40Bのバッテリーから電源を取るのに購入
サイズが少し小さいようで少し加工しました

対象商品 : 49040512
2019-03-28
用途: バッテリー充填時
建設業・工事業

造りはしっかりしていました。寸法も仕様書に書いてありました。しかし、大きさは比較や実感が出来なかったので、感覚で購入してしまいました。そのため、少し小さかったです。こちらのミスですね。

1が参考にしています
対象商品 : 49040521
2018-06-28
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

導通チェッカーと連動して、導通をチェックするために購入しました。接続がハンダでなく、ネジ式なので、とても便利です。

対象商品 : 49040521
2021-02-24
用途: 機械のメンテナンス
製造業

バッテリー接続には期待通り使用でき問題なし。
ケーブルが細いと絶縁カバーがズレ下がってっしまう
のが残念。
カバー内に両面テープを入れ抜け止めをしてみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする