曜日別特売
ALC-100 ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041325

ALC-100 ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041325
ALC-100 ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041325

ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)100
内容量1セット注文コード49041325品番ALC-100
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。刃径(Φmm)100有効長(mm)150全長(mm)330トラスコ品番412-3379適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ質量(kg)1.718シャンク13・SDS刃厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする