SWB-110 サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム 49041422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWB-110 サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム 49041422
SWB-110 サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム 49041422

サイディングウッドコア 替刃SWB-110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)110
内容量1本注文コード49041422品番SWB-110
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
刃径(Φmm)
110
トラスコ品番
412-4111
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
190
質量(kg)
1.429
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
2.5
注意
※SWB単体だけでは使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする