サイディング・ウッドコアドリル(フルセット)

サイディング・ウッドコアドリル(フルセット) - ハウスビーエム

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途
被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
カッター、センタードリル、シャンク
材質
刃先:超硬チップ
刃厚(mm)
2.5
適合材
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
カッター
センタードリル
内容量
1本
注意
※深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
被削材
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06810427SWC-155153-1868330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥50,000
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
06810497SWC-166153-1860330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥52,000
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06810996SWC-115153-0291330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥37,000
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06811310SWC-140153-1883330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥47,000
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06811328SWC-55153-0309330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥21,000
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06811870SWC-25153-0292330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥16,400
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
06811879SWC-170153-1849330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥52,000
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06812326SWC-200153-1850350サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥100,000
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06813367SWC-45153-0340330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥18,500
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
06813812SWC-60153-1875330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥21,600
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06814110SWC-29153-1845330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥16,400
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
06814442SWC-105153-0357330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥32,300
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06815300SWC-250153-0342320サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)130
¥140,000
¥93,980
¥103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
06815440SWC-220153-0327350サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥115,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06815982SWC-130153-1886330サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。150
¥44,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
06816578SWC-35153-0333330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥17,300
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06816849SWC-85153-1882330サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥27,300
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06816901SWC-210153-1831350サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥115,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06818301SWC-180153-0315350サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)150
¥86,500
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする