※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
サイディングウッドコア 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
150
100
110
120
150
160
32
38
40
50
65
70
75
80
95
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49041447
品番
SWB-150
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
150
有効長(mm)
150
全長(mm)
190
トラスコ品番
412-4138
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃部:超硬チップ
質量(kg)
1.910
刃厚(mm)
2.5
注意
※SWB単体だけでは使用できません。