曜日別特売
SWC-38 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC-38 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041614
SWC-38 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041614

サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)38
内容量1セット注文コード49041614品番SWC-38
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。刃径(Φmm)38有効長(mm)150全長(mm)330トラスコ品番412-4308適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ質量(kg)0.937シャンク10・SDS刃厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする