仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)12.7×12.7×12.7使用温度範囲(℃)-25~+60(standard operating temperature)、-55~+70(extended operating temperature)シリーズQ定格電力(W)0.5湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~-3000入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated出力電流(mA)0.167取付け方法スルーホール安全規格UL、CE、RoHS短絡保護1minute漏れ電流(mA)0.00025極性Negative入力電流(mA)Max100(No Load)、Max250(Full Load)効率-保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMax0.5%リップルノイズ0.1~1%スイッチング周波数(kHz)75~500ロードレギュレーション-絶縁電圧(V)Max500出力数1MTBF平均故障間隔(h)Min3000000応答時間(ms)-