曜日別特売
D-58 ロングスクレーパーV型 Mokuba(小山刃物製作所) 49042034

ロングスクレーパーV型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード49042034品番D-58
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。

用途
溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90トラスコ品番409-1442材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1150質量(g)1750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする