仕様●出力電圧許容範囲:±10%寸法(mm)6.35×11.43×23.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズA定格電力(W)1湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~+1500入力電圧(V)DC5冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated出力電流(mA)0.66取付け方法スルーホール安全規格UL、CE、RoHS短絡保護1minute漏れ電流(mA)Max100極性-リップルノイズ(mVp-p)0入力電流(mA)Max300(No Load)、Max500(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMax0.4%リップルノイズMax5%スイッチング周波数(kHz)50~350絶縁電圧(V)Max500出力数1MTBF平均故障間隔(h)Min1862000