曜日別特売
98915 刈払機用チップソー Mr.ス刈ット アイウッド 49042436

 

98915 刈払機用チップソー Mr.ス刈ット アイウッド 49042436
98915 刈払機用チップソー Mr.ス刈ット アイウッド 49042436

刈払機用チップソー Mr.ス刈ット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1組(2枚)注文コード49042436品番98915
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。

用途
雑草・笹に。
外径(Φmm)255刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4質量(g)775トラスコ品番419-5469材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 刈払い作業に使用
農・林・水産業

軽量刃ですが、チップはしっかりと溶着されているため安心して作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする