曜日別特売
99069 刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃 アイウッド 49042445

 

99069 刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃 アイウッド 49042445
99069 刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃 アイウッド 49042445

刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)230
内容量1枚注文コード49042445品番99069
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。

用途
山林下刈用。
外径(Φmm)230刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)313トラスコ品番419-5477材質刃部:超硬チップ刃数(p)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042445
2019-03-05
用途: 小枝がある生垣の刈り取りに使用
製造業

丸ノコのメーカーだけあって小指の太さ位の枝は容易に刈り取ることが出来て作業も良好に行えます。数回石に軽く接触しましたがそれ程切れ味に影響がなく耐久性も期待できる感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする