ECL30UD01-T XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWER 49042657

XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電流:1.3A 、 定格電力:30W 、 出力数:2 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:87.9mm 、 幅:34.6mm 、 奥行き:22.4mm 、 重さ:60g 、 効率:84% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - ECLシリーズ5-30 W AC-DC電源. XP PowerのECLシリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力の優れた5 ~ 30 W AC-DC電源製品です。 これらの超コンパクト電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、及び密閉型シャーシ取り付けバージョンがあります。 これらの製品は、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大84 %の高い効率を誇ります。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 開放型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ℃注文コード49042657品番ECL30UD01-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電流:1.3A 、 定格電力:30W 、 出力数:2 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:87.9mm 、 幅:34.6mm 、 奥行き:22.4mm 、 重さ:60g 、 効率:84% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - ECLシリーズ5-30 W AC-DC電源. XP PowerのECLシリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力の優れた5 ~ 30 W AC-DC電源製品です。 これらの超コンパクト電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、及び密閉型シャーシ取り付けバージョンがあります。 これらの製品は、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大84 %の高い効率を誇ります。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 開放型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする