仕様-寸法(mm)52.4×27.2×23質量(g)60シリーズECE20定格電力(W)20出力電圧(V)DC12出力電流(A)1.67(Nominal)、2.17(Peak)精度(%)±1(Initial Set)冷却方式Convection-cooled絶縁抵抗(MΩ)-取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA短絡保護-漏れ電流(mA)-突入電流(A)20/40(at 115/230VAC、cold start at 25℃)立ち上がり時間16ms(起動)入力電流(A)0.3rms(At 230VAC)リップルノイズ(mVp-p)0過電圧保護115~140%効率0.82保管温度範囲(℃)-40~+85電力密度9.97W/in3RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間8ms(At full load and 115VAC)動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-25~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)100ロードレギュレーション±1%ラインレギュレーション±0.5%医療規格認定-入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数1遅延時間(秒)max2(起動)