XP POWER
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
ECL10
注文コード
49043269
品番
ECL10US24-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・シリーズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法(mm)
52.4×27.2×23
質量(g)
60
シリーズ
ECL10
定格電力(W)
10
出力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
0.42(Nominal)、0.55(Peak)
精度(%)
1(Initial Set)
冷却方式
Convection-cooled
取付け方法
PCBマウント
温度係数
0.05%/℃
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
-
短絡保護
Trip and restart (hiccup mode)
突入電流(A)
20/40(at 115/230VAC、cold start at 25℃)
立ち上がり時間
max14ms(起動)
入力電流(A)
0.2rms
最大出力電力(W)
-
過電圧保護
115~140% Vnom
効率
0.82
漏れ電流(μA)
-
保管温度範囲(℃)
-40~+85
電力密度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
過負荷保護
120~150%
待機時間
16ms
動作湿度(%RH)
95(無結露)
動作温度範囲(℃)
-20~+70
リップルノイズ
200mV pk-pk
入力電力(W)
max0.3(No Load)
パッケージ
密閉型
スイッチング周波数(kHz)
70
ロードレギュレーション
0.01
ラインレギュレーション
max±0.5%
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
AC85~264、DC120~370
出力数
1
遅延時間(秒)
max3(起動)