XP POWER
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49043296
品番
CU15-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・シリーズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:24V dc 、 出力電流:630mA 、 定格電力:15W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:69.9mm 、 幅:48mm 、 奥行き:23mm 、 重さ:80g 、 最高温度:+65℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - CU15シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU15シリーズは、優れた15 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU15シリーズは、電圧3.3~24 Vのシングル出力も備えています。. 15 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計
RoHS指令(10物質対応)
対応