VCE05US48 XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER 49043689

XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電力(W)5シリーズVCE05注文コード49043689品番VCE05US48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様-寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24タイプ-シリーズVCE05定格電力(W)5出力電圧(V)DC48出力電流(A)0.1(Nominal)、135(Peak)精度(%)2(Initial Set)冷却方式Convection-cooled取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA短絡保護-突入電流(A)max40(at 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(起動)入力電流(A)0.1/0.06rms(at 115/230VAC、full Load)過電圧保護115~140% Vnom効率0.78漏れ電流(μA)-保管温度範囲(℃)-40~+85電力密度-RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-25~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40ロードレギュレーション-ラインレギュレーション-医療規格認定-入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする