ECL15UT03-T XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWER 49043969

XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個定格電力(W)15注文コード49043969品番ECL15UT03-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法(mm)62×30.7×20質量(g)40シリーズECL15UT定格電力(W)15出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15出力電流(A)出力1:2、出力2:0.15、出力3:0.15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled取付け方法シャーシマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)入力電流(A)0.3rms過電圧保護195~216% Vnom効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)パッケージオープンフレームスイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする