ECE10US05 XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER 49044179

XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格電力(W)10シリーズECE10注文コード49044179品番ECE10US05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(mm)38.1×25.4×15.24質量(g)24シリーズECE10定格電力(W)10出力電圧(V)DC5出力電流(A)2(Nominal)、2.4(Peak)精度(%)±1(Initial Set)冷却方式Convection-cooled取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA短絡保護-突入電流(A)10/20(at 115/230VAC、cold start at 25℃)立ち上がり時間25ms(起動)入力電流(A)0.2rms(at 230VAC)過電圧保護125~190%効率0.8漏れ電流(μA)-保管温度範囲(℃)-40~+85電力密度11.1W/in3RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護125~190%待機時間8ms(at full load and 115VAC)、40ms(At full load and 230VAC)動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-25~+70リップルノイズ60mV pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)130ロードレギュレーション±1%ラインレギュレーション±0.5%医療規格認定-入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数1遅延時間(秒)2(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする