曜日別特売
CPS-701-91-30 パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業 49045193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPS-701-91-30 パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業 49045193
CPS-701-91-30 パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業 49045193

パンチカーペット(防炎・ロールタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻エンジ注文コード49045193品番CPS-701-91-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)

用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。エンジ幅(mm)910長さ(m)30厚さ(mm)3質量(kg)19トラスコ品番397-1279材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティングサイズSタイプロールタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49045227
2016-01-16
用途: 壁紙代わり
株式会社 キクナカ

防音パネルを貼った上に簡易吸音材としてはりました。見栄えはあまり問題ではなかったので、タッキングで留めただけ。見栄えも良くなりなにしろ安価で耐火性も有するので最高。反響音も抑えられバッチリです。ドア部分は本来の使用法だと思いますが面ファスナーのテープを使用しました。裏地はマジックテープによく食いつき壁使用でも問題ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする