曜日別特売
C10512401 クランプリング EDWARDS 49045805

クランプリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49045805品番C10512401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
用途
真空配管部品
トラスコ品番419-4985材質ステンレス(AISI316L)質量(g)30フランジNW10/16寸法A(mm)44寸法B(mm)46寸法C(mm)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49045805C1051240133188321C105-12-401C10512401 クランピングリング(ステンレス) EDWARDS 33188321クランピングリング(ステンレス)EDWARDS1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする