内容量1個仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:10.8 → 13.2 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:5.2kV dc 、 定格電力:2W 、 出力電流:±83.3mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:83% 、 パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:IHL02 、 XP Power - IHLシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IHA02シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用できる高絶縁ソリューションです。IHA02シリーズは、250 V acの動作電圧を供給します。シングル及びデュアル出力オプションがあるため、幅広い単相環境に設置できます。 IHA02シリーズは、新しい機器と既存の機器の両方を考慮に入れて設計されています。XP Powerは、業界標準のSIP7パッケージを利用して設計されているため、IHA02シリーズは新しい機器にも既存の機器のアップグレードにも対応できます。. 特長と利点 5200 Vの高絶縁耐圧、動作電圧250 V シングル及びデュアル出力オプション 新しい機器又は既存の機器に適合 業界標準SIP 7パッケージを使用 65 ℃の全負荷時でも幅広い動作温度範囲 バイポーラ出力によりMOSFET及びIGBTドライブに適合 定格MTBF: 2.5 MHrs注文コード49046324品番IHL0212D12