商品レビューを投稿する内容量1個仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5 kV dc @ 60 s, 1.8 kV dc @ 1 s 、 定格電力:1W 、 出力電流:±42mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:82% 、 パッケージ:SMD 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:ISB 、 XP Power - ISB01シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISB01シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSMDパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大82 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能を備えており、動作温度は-40~+95 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 2:1の入力範囲 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +95 ℃ リモートオン / オフ 最大効率: 82 % 小型SMDパッケージ テープパッケージ及びリールパッケージあり 基板実装注文コード49046455品番ISB0124D12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)