中発販売
バリアリール 交換用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
危険・立入禁止
トラ
危険・立入禁止
関係者以外立入禁止
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49046505
品番
3M3-A0003
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途
バリアリールの交換用シート。
表示内容
危険・立入禁止
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
質量(g)
100
材質
シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
ストローク(m)
(最大)5
トラスコ品番
404-6552