JTH1548D12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTH15シリーズ XP POWER 49046769

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTH15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード49046769品番JTH1548D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 72 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:15W 、 出力電流:±625mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:85% 、 ロードレギュレーション:±0.5 (10 → 100% Load) %, ±1(10% Load) % 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JTH 、 XP Power - JTH15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTH15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大86 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大86 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 オプションでリモートオン / オフRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする