曜日別特売
ITQ4812S-H XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITQシリーズ XP POWER 49047103

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)注文コード49047103品番ITQ4812S-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)21.9×9.2×11.1質量(g)4.8シリーズITQ定格電力(W)6湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC±12入力電圧(V)DC48精度(%)±1(Initial Set)冷却方式Natural convection出力電流(mA)±250取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109安全規格UL、CSA短絡保護Continuous、with auto recoveryリップルノイズ(mVp-p)125入力電流(mA)6(No Load)、147(Full Load)効率0.85保管温度範囲(℃)-40~+125電力密度44Win3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)MaxDC100動作温度範囲(℃)-40~+100スイッチング周波数(kHz)580ロードレギュレーションMax±1%絶縁電圧(V)DC3000ラインレギュレーションMax±0.2入力電圧レンジ(V)DC18~75リップル電流(mA)20/40pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)50出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする