曜日別特売
IHL0224D12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHLシリーズ XP POWER 49047313

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:21.6 → 26.4 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:5.2kV dc 、 定格電力:2W 、 出力電流:±83.3mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:SIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:IHL02 、 XP Power - IHLシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IHA02シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用できる高絶縁ソリューションです。IHA02シリーズは、250 V acの動作電圧を供給します。シングル及びデュアル出力オプションがあるため、幅広い単相環境に設置できます。 IHA02シリーズは、新しい機器と既存の機器の両方を考慮に入れて設計されています。XP Powerは、業界標準のSIP7パッケージを利用して設計されているため、IHA02シリーズは新しい機器にも既存の機器のアップグレードにも対応できます。. 特長と利点 5200 Vの高絶縁耐圧、動作電圧250 V シングル及びデュアル出力オプション 新しい機器又は既存の機器に適合 業界標準SIP 7パッケージを使用 65 ℃の全負荷時でも幅広い動作温度範囲 バイポーラ出力によりMOSFET及びIGBTドライブに適合 定格MTBF: 2.5 MHrs注文コード49047313品番IHL0224D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:21.6 → 26.4 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:5.2kV dc 、 定格電力:2W 、 出力電流:±83.3mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:SIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:IHL02 、 XP Power - IHLシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IHA02シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用できる高絶縁ソリューションです。IHA02シリーズは、250 V acの動作電圧を供給します。シングル及びデュアル出力オプションがあるため、幅広い単相環境に設置できます。 IHA02シリーズは、新しい機器と既存の機器の両方を考慮に入れて設計されています。XP Powerは、業界標準のSIP7パッケージを利用して設計されているため、IHA02シリーズは新しい機器にも既存の機器のアップグレードにも対応できます。. 特長と利点 5200 Vの高絶縁耐圧、動作電圧250 V シングル及びデュアル出力オプション 新しい機器又は既存の機器に適合 業界標準SIP 7パッケージを使用 65 ℃の全負荷時でも幅広い動作温度範囲 バイポーラ出力によりMOSFET及びIGBTドライブに適合 定格MTBF: 2.5 MHrsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする