曜日別特売
LE-260A ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYE(キャットアイ) 49047826

 

LE-260A ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYE(キャットアイ) 49047826
LE-260A ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYE(キャットアイ) 49047826

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
黄
タイプ
両面タイプ
注文コード
49047826
品番
LE-260A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・タイプなど4種類から選べます他の種類を見る

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。

用途
工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
色
黄
トラスコ品番
417-4861
タイプ
両面タイプ
付属品
両面テープ
仕様
夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質
カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)
120
幅(mm)
100
高さ(mm)
18
質量(g)
220
電源
ソーラー式
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池(単4型×2本)
点滅数(回/分)
180±20
LED使用数(個)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-04
用途: 夜間駐車用
木下建設工業株式会社 様(建設業・工事業)

購入して半年以上室内に放置しておりました。8月頃外にだして充電しましたが、点灯しませんでした。

対象商品 : 49047853
2022-11-14
用途: 駐車場区画の目印に
有限会社 キムラプラン 様

夜は光始めるとかなり目立つ存在になります。ただ、4個購入した内1個が点灯しません。交換して頂けると助かります。

対象商品 : 49047826
2016-09-29
用途: 安全確保
LDCV N 様(教育・研究機関)

1個当たりが少し高価ですが,ホール(KH)周りの段差部分に使用しています。取付け前は,夕方頃からつまずく方がありました。今後,つまずく方が少なくなればと願っています (^-^*) 光の向きに指向性があるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする