商品レビューを投稿する内容量1個仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:9 → 18 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:1500 V dc @ 60 s, 1800 V dc @ 1 s 、 定格電力:25W 、 出力電流:±1.04A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:89% 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JSM25 、 XP Power - JSM25シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJSM25シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、25 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は小型の1 x 1インチのパッケージに収納するように設計されており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、すべてのITE安全承認に適合します。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、リモートオン / オフ機能、高い電力密度を備え、動作温度範囲が-40 ~ +100 ℃と広くなっています。. 25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 2:1の入力範囲 安定型シングル / デュアル出力 小型の1 x 1インチのパッケージ 1500 V dcの絶縁耐圧 リモートオン / オフ 高電力密度 ITE安全の承認済み 幅広い動作温度範囲: -40 → +100 ℃注文コード49048275品番JSM2512D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。