曜日別特売
C-520 婦人用軍手 紫陽花 丸和ケミカル 49048352

※着用例

C-520 婦人用軍手 紫陽花 丸和ケミカル 49048352
C-520 婦人用軍手 紫陽花 丸和ケミカル 49048352
C-520 婦人用軍手 紫陽花 丸和ケミカル 49048352

婦人用軍手 紫陽花

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(12双)注文コード49048352品番C-520
参考基準価格(税別)¥968販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

女性向けサイズの軍手です。男性で手の小さい方にもお勧めです。

用途
一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。
サイズM(女性用)全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17材質綿、ポリエステル生成質量(g/ダース)480ゲージ数7入数(双)12トラスコ品番419-1617厚さ(mm)2.1糸本数(本)2素材綿、ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048352
2023-10-18
用途: 試験実験の時に熱い物を持つ時

婦人用のお手頃な軍手がなかなか無く、探していたとこ見つかりました。

対象商品 : 49048352
2018-11-19
用途: 靴の仕上げ
製造業

なかなかこのサイズの軍手が ないのでうれしいです。 女性にぴったりで つかいやすいです。

対象商品 : 49048352
2015-08-27
用途: 水産加工の作業

柔らかくて作業がしやすいです。フリーサイズですが、もう少し小さいサイズもあるとフィット感があって、作業がしやすいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 49048352
2015-04-27
用途: 梱包前の点検・清掃時が多い

女性が使用するのに調度良いサイズです。(小柄な男性も使用してます。)
他店で色々と購入し使い勝手をためしましたが、価格の割には薄く破れが早いものが多かった。
価格をUPさせれば良いものはありましたが、そういう訳にいきませんので・・・
この軍手は価格・使い勝手もよく継続して使用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする