188M 下履き手袋 丸和ケミカル 49048431

下履き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1組注文コード49048431品番188M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手に入れた感触がスムーズで使用感の良い手袋です。

用途電気電子部品製造業。自動車製造業。サイズMトラスコ品番402-8597材質綿100%生成質量(g)390機能吸汗性全長(cm)22中指長(cm)8材質(すべり止め)塩化ビニール手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048447
2023-10-14
用途: 内履き用
農・林・水産業

内履き用として愛用しています。よくフィットします。外履きの手袋が洗濯できない時に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする