丸和ケミカル
下履き手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全長(cm)
21
23
22
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
49048447
品番
188S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手に入れた感触がスムーズで使用感の良い手袋です。
用途
電気電子部品製造業。自動車製造業。
サイズ
S
トラスコ品番
402-8601
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
350
機能
吸汗性
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
10