曜日別特売
JTD2048S15 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズ XP POWER 49048546

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)DC48
内容量1個注文コード49048546品番JTD2048S15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(mm)40.64×25.4×10.4質量(g)29シリーズJTD20定格電力(W)20湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)DC48精度(%)Max±1(Initial Set)冷却方式Natural convection出力電流(mA)1330取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)Min109安全規格UL、cUL、CE、UL短絡保護Short Circuit Protectionリップルノイズ(mVp-p)Max60過電圧保護Max140%入力電流(mA)8(No Load)、455(Full Load)効率0.91保管温度範囲(℃)-55~+125電力密度Max30W/in3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC100過負荷保護Max170%動作温度範囲(℃)-40~+100スイッチング周波数(kHz)330ロードレギュレーションMax1%絶縁電圧(V)MinDC1600ラインレギュレーションMax±0.5%出力電圧調整範囲(%)Min±10入力電圧レンジ(V)DC18~75リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)2000出力数1遅延時間(ms)30(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする