AC-7GFT-MP エアーコイルホース WTB 49048727

エアーコイルホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1200
内容量1本注文コード49048727品番AC-7GFT-MP
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。

用途一般生産工場に。ホース取付口プラグ×G1/4最大使用寸法(m)6質量(g)440トラスコ品番398-5504材質ポリウレタン全長(mm)1200内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8コイル長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048702
2020-01-14
用途: エアダスターガンのホース交換
その他業種

用途によると思うが、カプラー側はメス、又はねじ側が雌ねじであった方が接続する用具等の選択肢が広がるのでは、と思う。使いどころを誤らなければ色使いは落ち着いていて、強度・サイズ感は悪くない。直線部分の長さは好みが分かれそうだ。もうちょっと短くても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする