WTB
マグダスターホースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
398-5555
398-5539
398-5547
398-5555
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49048772
品番
WT91D-7GMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途
一般生産工場に。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
3.5
仕様
プラグ付
トラスコ品番
398-5555
材質
ポリウレタン
質量(g)
440
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
コイル部(mm)
内径5×外径8
最大使用寸法(m)
6