曜日別特売
JWE0624D12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE06シリーズ XP POWER 49048835

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE06シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:6W 、 出力電流:±250mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:86% 、 パッケージ:DIP 16 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JWE06 、 XP Power - JWEシリーズの6 W DC-DC絶縁型コンバータ. XP Power製のJWE06シリーズのDC-DCコンバータは、超ワイドな4:1の入力範囲のシングル / デュアル出力で使用できます。DIP 6パッケージを用意し、ITE安全性認定及び高電力密度を備えています。. 特長と利点. 調整型シングル / デュアル出力 ITE安全性認定 超ワイドな4:1の入力範囲 SOT 16パッケージ 動作温度: -40 → +105 ℃ 1500 V dc絶縁 +75 ℃までフルパワー 高電力密度 金属製ケース 3年保証注文コード49048835品番JWE0624D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:6W 、 出力電流:±250mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:86% 、 パッケージ:DIP 16 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JWE06 、 XP Power - JWEシリーズの6 W DC-DC絶縁型コンバータ. XP Power製のJWE06シリーズのDC-DCコンバータは、超ワイドな4:1の入力範囲のシングル / デュアル出力で使用できます。DIP 6パッケージを用意し、ITE安全性認定及び高電力密度を備えています。. 特長と利点. 調整型シングル / デュアル出力 ITE安全性認定 超ワイドな4:1の入力範囲 SOT 16パッケージ 動作温度: -40 → +105 ℃ 1500 V dc絶縁 +75 ℃までフルパワー 高電力密度 金属製ケース 3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする