曜日別特売
15113 LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ 49049567

LEDワイドライトルーペ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
倍率(倍)3.5
内容量1個注文コード49049567品番15113
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。

用途一般検査用倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)75×50仕様(替ランプ)交換不可トラスコ品番408-3873材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂全長(mm)183質量(g)138種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする