※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
200
150
120
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49049603
品番
V14-2-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
全長(mm)
200
トラスコ品番
406-1446
質量(g)
410
先端サイズ
5
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能
両頭